Motion
TT90605
Taraud manuel - série 725 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage 3/4 – 10 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI03265246
N° MFRTT90605
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série 725 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage 3/4 – 10 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI03265246
N° MFRTT90605
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    0.59 po
  • Thread Length  
    2 po
  • Taille du filetage
    3/4 – 10

Details

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Number Of Flutes  
    4
  • Série
    725
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Thread Limit/Fit  
    H5
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
TT90605 725 3/4-10 H5 4FL BOUCHONS DE FICHE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté