Motion
TC57065
Usine à bout sphérique - série 570 , matériau au carbure, diamètre de 0.065 po, longueur de coupe de 0.195 po, diamètre de tige de 1/8 po, longueur totale de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03265818
N° MFRTC57065
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout sphérique - série 570 , matériau au carbure, diamètre de 0.065 po, longueur de coupe de 0.195 po, diamètre de tige de 1/8 po, longueur totale de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03265818
N° MFRTC57065
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Length of Cut  
    0.195 po
  • Mill Diameter  
    0.065 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Shank Diameter  
    1/8 po

Details

  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Miniatures
  • Number Of Flutes  
    2
  • Série
    570
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Single Or Double End  
    Single
  • Extrémité sphérique
    Extrémité non sphérique
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
TC57065 570 0.065" 2FL BN MICRO EM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif