Motion
TC17048
Moulin à bout carré - Série 170 , matériau au carbure, finition/revêtement sans revêtement, extrémité unique, diamètre de 3/4 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 3 po
N° D’ARTICLE MI03267110
N° MFRTC17048
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moulin à bout carré - Série 170 , matériau au carbure, finition/revêtement sans revêtement, extrémité unique, diamètre de 3/4 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 3 po
N° D’ARTICLE MI03267110
N° MFRTC17048
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    3 po
  • Type de longueur
    Extra long
  • Usine Diamètre  
    3/4 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Tige Diamètre  
    3/4 po

Détails

  • Portée étendue
    N’a pas de col à portée étendue
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Usine Keyway
    Non
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    170
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
TC17048 170 3/4 SE 2FL EXTRA LONG