Motion
TC14008
Square End Mill - 140 Series, Carbide Material, Uncoated Finish/Coating, Double End, 1/8 in Mill Diameter, 2 Flutes, 1/4 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI03269509
N° MFRTC14008
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Square End Mill - 140 Series, Carbide Material, Uncoated Finish/Coating, Double End, 1/8 in Mill Diameter, 2 Flutes, 1/4 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI03269509
N° MFRTC14008
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1/4 po
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    1/8 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    1/8 po

Détails

  • Portée étendue
    N’a pas de col à portée étendue
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Usine Keyway
    Non
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    140
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Simple ou double Fin  
    Double
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
TC14008 140 1/8 DE 2FL STUB EM