Motion
TC19202
Mèche Jobber Length - série 190 , no 2, matériau au carbure, cannelure 1-3/4 po, angle de pointe 118 °, OAL 3 po
N° D’ARTICLE MI03269727
N° MFRTC19202
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 190 , no 2, matériau au carbure, cannelure 1-3/4 po, angle de pointe 118 °, OAL 3 po
N° D’ARTICLE MI03269727
N° MFRTC19202
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    #2
  • Cannelure Longueur  
    1-3/4 po
  • Angle Helix
    25 °
  • Global Longueur  
    3 po
  • Diamètre de la tige
    0.221 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    190
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
TC19202 190 N2 S.C. PERCEUSE RÉG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif