Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.8906 po
- Espacement des trous de boulon3-57/64 po
- Taille du boulon7/16 po
- Alésage Diamètre1 po
- Longueur de l’alésage1-7/32 po
- Largeur du boîtier19/32 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-43/64 po
- Longueur totale Diamètre2.6875 po
- Poids1.51 lb
Détails
- Numéro de palierWG216EL
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.6800 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lb
- Capacité de charge statique radiale1760 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointE Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699283525
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 po, service intermédiaire, bloc à bride à 2-Bolt en fonte, collier de verrouillage à came excentrique, joint de contact à simple rebord, boîtier plaqué nickel