Motion
3KF3
Douille hydraulique série K - Corps en acier, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 4000 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03270525
N° MFR3KF3
Prix25.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique série K - Corps en acier, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 4000 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03270525
N° MFR3KF3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    1 po
  • Longueur
    2.23 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    18270 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 7241-A
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Pression de service
    4000 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
3KF3 COUPLAGE FEMME

Vous pourriez également aimer