Motion
02-329706
EPV10-A-8H-V-12D-M-U-10 Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI03270612
N° MFR02-329706
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
EPV10-A-8H-V-12D-M-U-10 Vannes proportionnelles
N° D’ARTICLE MI03270612
N° MFR02-329706
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    6.33 po
  • Largeur totale
    2.00 po
  • Taille du port
    12.7 mm

Détails

  • Action
    Directement
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Terminaison de bobine
    DIN43650
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Diode
    Non
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fonction
    Contrôle du débit
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Fuite
    10 cc/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-329706
  • Température de fonctionnement maximale
    +194 °F
  • Débit maximum
    30 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -30°C à +90 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de remplacement
    Remplacement manuel du type de broche-poussoir
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    15/13/11
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Style
    Tapis
  • Tension d’alimentation
    12 V
  • Matériau de la vanne
    Acier
  • Plage de viscosité
    10 à 800 cSt

Aperçu

Description du fabricant
EPV10-A-8H-V-12D-M-U-10

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté