Spécifications
Dimensions
- Hauteur du corps3 po
- Largeur de la carrosserie1-1/2 po
- Dégagement horizontal25/32 po
- Diamètre de la manille1/4 po
- Dégagement vertical1-1/2 po
Détails
- Matériau du corpsPlastique
- Couleur de la carrosserie/du pare-chocsRouge
- Corps ou pare-chocs coloréCorps coloré
- ComprendClé
- Type de cléDifférent saisi
- Langue de l’étiquetteAnglais, français, espagnol
- ÉtiquetageÉtiquette jointe
- Nombre d’épingles6
- Caractéristiques de sécuritéDiélectrique, retenue de clé
- Matériau de manilleAcier
- Normes respectéesOSHA
- CUP_NON71649079009
Aperçu
- 1-1/2" wide, 3" tall thermoplastic body
- Dégagement de manille 1-1/2”
- Conçu exclusivement pour les applications de verrouillage/étiquetage
- Corps de verrouillage thermoplastique durable, léger et non conducteur
- Personnalisez sur place avec des étiquettes permanentes à écrire
- Conformité à la directive de l’OSHA « un employé, un cadenas, une clé »
- Haute sécurité, cylindre réservé à la sécurité
- Maintien de la clé : s’assure que le cadenas n’est pas déverrouillé
- Cylindre de gobelet à six broches