Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre total2.835 po
- Largeur totale0.866 po
- Poids0.94 lb
Détails
- Glisser le couple0.0251 pi-lb
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKK35-2GD
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288927648
- Mode de fonctionnementArrière-plan, indexation, dépassement
- Course intérieure à tr/min en surcourse1800
- Course extérieure sur course à tr/min1000
- Capacité de charge dynamique radiale3034.9
- Capacité de charge statique radiale2180.6
- RotationLH ou RH selon la commande
- SérieSérie KK
- Capacité de couple127.6
Aperçu
- Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’indexation de l’industrie. Cet embrayage à roulement général peut être utilisé avec la lubrification à l’huile et à la graisse. L'embrayage KK à roulement à billes et embrayage à came autonomes est disponible en plusieurs configurations avec différentes options d'étanchéité et options de rainure de clavette intérieure et extérieure.