Motion
G250-DC-SS
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle 2-1/2 po x capuchon pare-poussière 2-1/2 po, droit, poignées en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03273541
N° MFRG250-DC-SS
Prix76.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle 2-1/2 po x capuchon pare-poussière 2-1/2 po, droit, poignées en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03273541
N° MFRG250-DC-SS
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
Votre prix76.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    2-1/2 po
  • Extrémité 2 Taille
    2-1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316
  • Type de coupleur
    Capuchon antipoussière de type DC
  • Type de fin 1
    Coupleur femelle
  • Type de fin 2
    Capuchon antipoussière
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile

Aperçu

Description du fabricant
G250-DC-SS CAM CPLG

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon