Spécifications
Dimensions
- Taille du fil de matrice1-1/4 à 12, 1-1/4 à 7, 1-1/8 à 7, 1-3/8 à 12
- Plus grande taille de fil de matrice1-1/2 – 12
- Plus grande taille de filetage de taraud1/2 à 20 po
- Taille de fil de matrice la plus petite#0 – 80
- Taille de filetage de taraud la plus petite1/4 – 20
- Taille du filetage du taraud1/2 – 13, 1/2 – 20, 1/4 – 20, 1/4 – 28, 3/8 – 16, 3/8 – 24, 5/16 – 18, 5/16 – 24, 7/16 – 14, 7/16 – 20
Détails
- ChambreBas, fiche, conique
- Matériau de la matriceAcier au carbone
- Forme de matriceRonde
- Type de matriceRéglable
- ComprendTouchez Clé
- Nombre de matrices52
- Nombre de prises11
- Taper sur le revêtement de finitionSans revêtement
- Taper sur le matériauAcier haute vitesse
- Type de taraudMain, tuyau (cannelure droite)
- Norme de filetageNPT, UNC, UNF