Motion
3153
Lodestar® Palan électrique à chaîne - série Lodestar® , capacité de 1/2 tonnes, hauteur de levage de 15 pi, 3 ph, 230/460 V, 1/2 hp, capacité nominale de service de H4 , vitesse de levage maximale de 16 pi/min
N° D’ARTICLE MI03274337
N° MFR3153
Prix4,582.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lodestar® Palan électrique à chaîne - série Lodestar® , capacité de 1/2 tonnes, hauteur de levage de 15 pi, 3 ph, 230/460 V, 1/2 hp, capacité nominale de service de H4 , vitesse de levage maximale de 16 pi/min
N° D’ARTICLE MI03274337
N° MFR3153
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
Prix4,582.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de levage
    15 pi
  • Dégagement minimal à la tête du palan
    16-1/4 po
  • Poids
    72.00 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne
    Plaqué zinc
  • Cote de service du palan
    H4
  • Matériau du crochet
    Acier
  • Puissance
    1/2 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    043927631537
  • Vitesse de levage maximale
    16 pi/min
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Reeving
    1
  • Série
    Lodestar®
  • Tension d’alimentation
    230/460 V
  • CUP_NON
    043927631537
  • Capacité de poids
    1/2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
3153 PALAN À CHAÎNE ELCT 1/2T 16FPM 230/460
  • Le frein c.c. robuste est conçu pour une longue durée de vie. L’emplacement des freins permet un accès rapide et une inspection facile.
  • Le boîtier d’engrenage lubrifié à la graisse à vie signifie qu’aucun changement d’huile n’est nécessaire. Les engrenages de précision offrent une meilleure usure et une durée de vie plus longue.
  • L'embrayage situé à l'extérieur de la boîte d'engrenages permet un accès facile, ce qui élimine la nécessité d'un démontage complet et réduit les temps d'arrêt.
  • Accès facile à l’embrayage, au moteur, au panneau de commande électrique et à l’ensemble de frein.
  • La boîte d’engrenages lubrifiée à la graisse à vie et l’engrenage hélicoïdal assurent un fonctionnement efficace. Moteurs robustes. La fabrication du palan est appuyée par une garantie à vie.
  • Réduction de 80 % de la pression sonore par rapport à la Lodestar classique.
  • L’embrayage est situé à l’extérieur du chemin de charge, ce qui empêche le glissement de la charge en cas de surcharge lorsque le frein n’est pas alimenté.
  • La roue de levage 5-Pocket offre un meilleur engagement de la chaîne et de la roue de levage pour un levage plus fluide et une réduction des vibrations, ce qui équivaut à moins d’usure et à une durée de vie de la chaîne plus longue.
  • La chaîne de levage est conçue et fabriquée aux États-Unis par Columbus McKinnon. La chaîne Star Grade est plaquée zinc pour protéger contre la corrosion.
  • Avec un câblage sûr pour les doigts et des connecteurs prêts à l’emploi, le panneau de commande permet un changement rapide de tension, un accès aux borniers et une installation simple des fusibles.
  • Dépasse les exigences H4 , conçu pour les cycles de service intensif et les applications les plus difficiles.
  • Récipient en chaîne de tissu et suspension à crochet rigide de série.
  • Garantie à vie.
  • Évalué pour les mesures.
  • Approuvé par la CSA.
  • Fabriqués aux États-Unis.