Motion
C19371923000M

AS RAYMOND
C19371923000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.9370 in OD, 3.0000 in Length, 0.1920 in Wire Size, 82.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI03274681
N° MFRC19371923000M
Prix11.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C19371923000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.9370 in OD, 3.0000 in Length, 0.1920 in Wire Size, 82.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI03274681
N° MFRC19371923000M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.9370 po
  • Poids
    0.40086 lb
  • Taille du fil
    0.1920 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C19371923000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    82.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C1937-192-3000M PRINTEMPS