Motion
COURROIE 1800-8M-30  HT250

DODGE
1800-8M-30 HT250 BELT

Courroie HT - HT, pas de 8 mm, longueur de pas de 1800 mm, largeur de 30 mm, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI03276127
N° MFR1800-8M-30 HT250 BELT
Prix171.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1800-8M-30 HT250 BELT

Courroie HT - HT, pas de 8 mm, longueur de pas de 1800 mm, largeur de 30 mm, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI03276127
N° MFR1800-8M-30 HT250 BELT
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
Votre prix171.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    30 mm
  • Longueur totale
    1800 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    1800 mm
  • Poids
    0.68 lb

Détails

  • Type de courroie
    HT
  • Numéro de catalogue du fabricant
    146456
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Numéro de transaction
    HT200
  • CUP_NON
    782475349180

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE 1800-8M-30 HT200