Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter12 mm
- Closed Width0 mm
- Open Width24 mm
- Hauteur totale25 mm
- Longueur totale68 mm
- Largeur totale40 mm
- Taille du portM5x0.8
Details
- Détails supplémentairesLa série MHF2 est une pince pneumatique à profil bas, conçue pour économiser beaucoup d’espace. La hauteur du préhenseur MHF2 est d’environ 1/3 de la taille d’un préhenseur équivalent de la série MHZ. Les coups de doigts sont disponibles en format court, long et intermédiaire pour chaque taille. Une grande rigidité peut être obtenue en raison de l’adoption d’un guide linéaire.
- Option de carrosseriePort latéral
- Type de doigt2 Profil bas du doigt (AVC moyen)
- Type de pinceParallèle
- Force de maintien fermée 72 lb/po248 N
- Force de maintien ouverte 72 lb/po248 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale102 psi
- Pression de fonctionnement minimale15 psi
- Plage de pression de fonctionnement15 psi à 102 psi
- Plage de température de fonctionnement14 °F à 140 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
Aperçu
Description du fabricant
POIGNÉE MHF2-12D1R
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité