Motion
ROUE 853753  8 PO X1/2 PO X3 PO 8S GP FIN PLUS

3M
853753 WHEEL 8"X1/2"X3" 8S FINE GP PLUS

Roue non tissée ou à ébavurage à volute - Qualité : fine, Diamètre de la roue : 8 po, Régime maximal : 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI03276457
N° MFR853753 WHEEL 8"X1/2"X3" 8S FINE GP PLUS
Prix154.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
853753 WHEEL 8"X1/2"X3" 8S FINE GP PLUS

Roue non tissée ou à ébavurage à volute - Qualité : fine, Diamètre de la roue : 8 po, Régime maximal : 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI03276457
N° MFR853753 WHEEL 8"X1/2"X3" 8S FINE GP PLUS
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
Prix154.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La meule 853753 de 8 po, X1/2 po, X3 po, 8S po, Fine GP Plus est une meule à ébavurage ou non tissée à ébavurage à convolute fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium avec un diamètre de trou central de 3 po, un diamètre de meule de qualité fine de 8 po et une épaisseur de meule de 1/2 po dans une conception Convolute, adaptée aux opérations de finition fine, de polissage et de mélange de surface.
  • Numéro de stock du fabricant
    66000046426
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115370427
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • CUP_NON
    00051115370427
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE 853753 8 PO X1/2 PO X3 PO 8S GP FIN PLUS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.