Motion
B5-CIR-20SB
Pignon de retour encastré en rainure - Cote CEMA B, 5 po de diamètre de rouleau, 20 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI03281643
N° MFRB5-CIR-20SB
Prix212.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de retour encastré en rainure - Cote CEMA B, 5 po de diamètre de rouleau, 20 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI03281643
N° MFRB5-CIR-20SB
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
Prix212.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    20 po
  • Distance entre les trous de montage
    22 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    22-1/2 po
  • Longueur totale
    30 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Longueur du rouleau
    22.50 po
  • Poids
    21.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    6 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Type de galet tendeur
    Incrustation de voie au ralenti du passage
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
RENVOI INCRUSTATION B5-CIR-20SB VOIES
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon