Motion
C4-CIR-24SB
Pignonne de retour encastrée dans le canal - Cote CEMA, 4 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI03281648
N° MFRC4-CIR-24SB
Prix152.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignonne de retour encastrée dans le canal - Cote CEMA, 4 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI03281648
N° MFRC4-CIR-24SB
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
Votre prix152.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    24 po
  • Distance entre les trous de montage
    32 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    26-1/2 po
  • Longueur totale
    34 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Diamètre du rouleau
    4 po
  • Poids
    24.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Incrustation de voie au ralenti du passage
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
RENVOI INCRUSTATION C4-CIR-24SB VOIES
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon