Motion
C4-CIR-42SB
Pignonne de retour encastrée dans le canal - Cote CEMA, 4 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI03281651
N° MFRC4-CIR-42SB
Prix259.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignonne de retour encastrée dans le canal - Cote CEMA, 4 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI03281651
N° MFRC4-CIR-42SB
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
Prix259.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    50 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    44-1/2 po
  • Longueur totale
    52 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Poids
    35.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Redresseurs de passage d’entrée de voie
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
RENVOI INCRUSTATION C4-CIR-42SB VOIES
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté