Motion
C5-45TE-20SB
Poulie tendeur égal d’auge - classement CEMA C, angle 45°, 5 po de diamètre de rouleau, 20 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI03281969
N° MFRC5-45TE-20SB
Price$397.58/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie tendeur égal d’auge - classement CEMA C, angle 45°, 5 po de diamètre de rouleau, 20 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI03281969
N° MFRC5-45TE-20SB
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
Votre prix397.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Belt Width  
    20 po
  • Distance entre les trous de montage
    29 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    19-5/8 po
  • Longueur totale
    31 po
  • Roll Diameter  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Hauteur du rouleau
    14-1/8 po
  • Longueur du rouleau
    7-5/8 po
  • Poids
    44.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    8 po

Details

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • End Roll Incline  
    45 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher égal
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
C5-45TE-20SB DÉPANNAGE DU DÉPANNAGE
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

You May Also Like