Motion
C6-45TE-18SB
Troughing Idler égale - Cote CEMA, angle de 45 °, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 18 po
N° D’ARTICLE MI03281982
N° MFRC6-45TE-18SB
Price$547.93/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Idler égale - Cote CEMA, angle de 45 °, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 18 po
N° D’ARTICLE MI03281982
N° MFRC6-45TE-18SB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$547.93/each

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Belt Width  
    18 po
  • Distance entre les trous de montage
    27 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    15-3/4 po
  • Longueur totale
    29 po
  • Roll Diameter  
    6 po
  • Hauteur du rouleau
    13-3/8 po
  • Longueur du rouleau
    5-1/4 po
  • Poids
    48.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    8 po

Details

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • End Roll Incline  
    45 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher à impact égal
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
C6-45TE-18SB DÉPANNAGE DU DÉPANNAGE
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants