Motion
MDW1014PXT25
Aile Mine Duty - Face de couronne, 10 po de diamètre, 14 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI03284155
N° MFRMDW1014PXT25
Prix1,407.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aile Mine Duty - Face de couronne, 10 po de diamètre, 14 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI03284155
N° MFRMDW1014PXT25
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
Prix1,407.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    14 po
  • Alésage maximal
    2.5000 po
  • Poulie Diamètre  
    10 po
  • Poids
    77.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT25
  • Type de concentrateur
    XT
  • Type de poulie
    Aile pour travaux miniers

Aperçu

Description du fabricant
MDW1014PXT25 10X14 aile CF MD W/PXT25
  • Fournit une action autonettoyante efficace
  • La construction très robuste réduit la fatigue du métal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté