Motion
MDW1646PXT35
Aile Mine Duty - Face de couronne, 16 po de diamètre, 46 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI03284212
N° MFRMDW1646PXT35
Prix5,795.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aile Mine Duty - Face de couronne, 16 po de diamètre, 46 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI03284212
N° MFRMDW1646PXT35
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
Prix5,795.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    46 po
  • Alésage maximal
    3.5000 po
  • Poulie Diamètre  
    16 po
  • Poids
    412.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT35
  • Type de concentrateur
    XT
  • Type de poulie
    Aile pour travaux miniers

Aperçu

Description du fabricant
MDW1646PXT35 16X46 aile CF MD W/PXT35
  • Fournit une action autonettoyante efficace
  • La construction très robuste réduit la fatigue du métal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté