Motion
CY1L20H-800B-A73HL

SMC CORP OF AMERICA
CY1L20H-800B-A73HL

CY1L, Cylindre sans tige couplé à un aimant
N° D’ARTICLE MI03287655
N° MFRCY1L20H-800B-A73HL
Prix889.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CY1L20H-800B-A73HL

CY1L, Cylindre sans tige couplé à un aimant
N° D’ARTICLE MI03287655
N° MFRCY1L20H-800B-A73HL
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
Prix889.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Hauteur totale
    46 mm
  • Longueur totale
    979 mm
  • Largeur totale
    117 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    800 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le cylindre sans tige CY1L à couplage magnétique utilise des aimants de force industrielle situés dans le piston et le chariot externe pour former une seule unité qui se déplacera lorsqu’elle sera actionnée par pression d’air. Il est offert en force de maintien magnétique standard ou robuste. Il s’agit d’une unité monopièce intégrée aux roulements à coussinets à billes qui permet un fonctionnement en douceur et assure une résistance stable au déplacement.
  • Changement automatique
    A73H - Reed, V c.c. 24, V c.a. 100, horizontal
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Amortisseur 2 PC
  • Style cylindre
    Couple magnétique
  • Type de guide
    Guide de coussinet à bille
  • Connecteur précâblé pour fil de connexion
    L - (3 m)
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    102 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    26 psi
  • Orientation de montage
    Plafond, horizontal, vertical, mural
  • Type de montage
    De base
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    26 à 102 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Pression d’épreuve
    150 psi
  • Trousse de joint
    CY1L20-PS-N
  • Série
    CY1
  • Type d’ajusteur de course
    B = (Gauche : amortisseur de chute + boulon de réglage), (Droite : amortisseur de chute + boulon de réglage)

Aperçu

Description du fabricant
CY1L20H-800B-A73HL
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40 mm
  • Longueur de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500 mm
  • Pression de service minimale : 0.18 Mpa (26 psi)
  • Vitesse : 50 à 500 mm/sec.
  • Options : XB9 - Basse vitesse (15 à 50 mm/s), XB13 - Ultra basse vitesse (7 à 50 mm/s)
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer