Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face2 po
- Profondeur globale53 mm
Détails
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Sexe de la connexionHomme
- Plage de pression de la jauge160 psi
- Type de jaugeHydraulique
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Type de montageMontage central arrière (CBM)
- Raccord fileté1/4 NPT
Aperçu
Description du fabricant
212.53 2 160PSI/BAR 1/4 B