Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Hauteur totale36 mm
- Longueur totale34 mm
- Largeur totale36 mm
- Taille du portM5x0.8
- Force de traction à 100 lb/po2138 N
- Force de poussée à 100 lb/po2138 N
- Taille de la tigeM8x1.25
- Taille de la tige / FiletageM8x1.25 Femme ISO
- Accident vasculaire cérébral5 mm
Détails
- Détails supplémentairesVersion standard à simple effet et à tige unique du cylindre compact CQ2 . Le CQ2 à action unique est disponible en tailles d'alésage de 12mm à 50mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4 .
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinAucun
- Série de cylindresCQ2
- AimantAucun
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.18 MPa
- Type de montageTrou traversant
- Plage de pression de fonctionnement+0.18 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +70 °C
- Options inclusesProlongation du printemps
- Action du pistonRessort à action unique extensible
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Sexe de la tigeFemme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieCQ2
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Cylindre compact à simple effet, monotige
- Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
- Plage de course standard (mm) : 5, 10, 20
- Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
- Capacité d’interrupteur automatique