Motion
PB16
N° D’ARTICLE MI03299008
N° MFRPB16
Prix93.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI03299008
N° MFRPB16
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
Prix93.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    28.575 mm
  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    15 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    38 mm
  • Largeur totale
    21 mm
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ouvert
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    21 000 N
  • Code d’harmonisation
    8483.30.80.70
  • Matériau du boîtier
    Acier à haute teneur en carbone
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
  • Type de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557048142
  • Plage de température de fonctionnement
    - 30 °C à + 180 °C
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Type de roulement
    Bague sphérique

Aperçu

Description du fabricant
PB16 BRG
  • Coussinet sphérique Pilloball
  • Insérer le type/type de lubrification
  • Acier à haute teneur en carbone

Vous pourriez également aimer