Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Classe ISO680
- Poids35 lb
Détails
- Additifs inclusEP
- Numéro AGMA8
- Qualité alimentaireNon
- Numéro de catalogue du fabricantGO-680-640
- Numéro CUP du fabricant03299477
- Type d’huileMinéral
- Gamme de produitsHuile pour engrenages industriels
- Type de produitHuile pour engrenages
- Énoncé de la proposition 65Non
- Fiche techniqueDisponible sur demande
Aperçu
- HUILE POUR ENGRENAGES EP