Motion
16052 MA

SKF
16052 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 260 mm, diamètre extérieur : 400 mm, largeur 44 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03300112
N° MFR16052 MA
Prix10,846.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
16052 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 260 mm, diamètre extérieur : 400 mm, largeur 44 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03300112
N° MFR16052 MA
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
Prix10,846.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    260 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    44 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    44 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    49.85 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ROULEMENT RADIAL 16052 MA
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 16052 MA présente un diamètre d'alésage de 260 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 400 mm et une largeur de 44 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16052 MA
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    53500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    69700 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    160
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570970876

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT RADIAL 16052 MA
  • Roulement à billes à rainure profonde