Motion
EM 6 mm
V-CARB, broyeur à bout carré Ti-NAMITE-A® - série 55M , matériau en carbure, finition/revêtement AlTiN, extrémité unique, diamètre de 6 mm, 5 cannelures, longueur de coupe de 19 mm
N° D’ARTICLE MI03300177
N° MFREM 6 mm
Prix68.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
V-CARB, broyeur à bout carré Ti-NAMITE-A® - série 55M , matériau en carbure, finition/revêtement AlTiN, extrémité unique, diamètre de 6 mm, 5 cannelures, longueur de coupe de 19 mm
N° D’ARTICLE MI03300177
N° MFREM 6 mm

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix68.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    19 mm
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    6 mm
  • Longueur totale
    63 mm
  • Tige Diamètre  
    6 mm

Détails

  • Portée étendue
    N’a pas de col à portée étendue
  • Revêtement de finition
    AlTiN
  • Usine Keyway
    Non
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    5
  • Série
    55M
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
EM 6MM V-CARB 6MM SK 19MM LOC 42607

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif