Motion
PL035X060

TSUBAKI (UST)
PL035X060

Bague sans clé - série AS, 1.3780 po DI, 2.3622 po OD, 0.7874 po LTB
N° D’ARTICLE MI03301905
N° MFRPL035X060
Prix519.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL035X060

Bague sans clé - série AS, 1.3780 po DI, 2.3622 po OD, 0.7874 po LTB
N° D’ARTICLE MI03301905
N° MFRPL035X060
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
Prix519.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6x18
  • Diamètre à l’alésage
    1.3780 po
  • Pression de contact du moyeu
    13489 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.7874 po
  • Poussée transmise maximale
    7920 lb
  • Extérieur Diamètre  
    2.3622 po
  • Longueur totale
    26 mm
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Pression de contact de l’arbre
    160 N/mm^2
  • Poids
    0.70 lb

Détails

  • Type de bride
    Pas de bride
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Couple maximum transmis
    463 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Série
    COMME
  • Force axiale transmissible
    7920 lb
  • CUP_NON
    097039434920

Aperçu

Description du fabricant
ÉLÉMENT DE PINCE PL035X060SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues