Motion
PL012X026KE

TSUBAKI (UST)
PL012X026KE

Bague sans clé - Série KE, DI 12 mm, DI 26 mm
N° D’ARTICLE MI03301976
N° MFRPL012X026KE
Prix126.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL012X026KE

Bague sans clé - Série KE, DI 12 mm, DI 26 mm
N° D’ARTICLE MI03301976
N° MFRPL012X026KE
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
Prix126.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M4 x 12
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Pression de contact du moyeu
    13779 psi
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Longueur totale
    0.8070 po
  • Taille de la vis
    M4x12
  • Pression de contact de l’arbre
    207 N/mm^2
  • Poids
    0.110 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Série
    KE
  • Force axiale transmissible
    1785 lb
  • CUP_NON
    097039653079

Aperçu

Description du fabricant
VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE PL012 X 026KE