Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM8x22
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Pression de contact du moyeu17695 psi
- Extérieur Diamètre90 mm
- Taille de la visM8x22
- Pression de contact de l’arbre219 N/mm^2
- Poids2 lb
Détails
- Type de brideBride
- Nombre de vis verrouillées10
- SérieAE