Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame8 po
- Épaisseur de la lame0.035 po
- Contenu5 lames
- Dents par pouce18
Détails
- Matériau de la lameBimétal
- Type de lameScie alternative
- Coupe de matériauMétal
- Nombre de dents144
- Espacement progressif des dents de la lameNon
- Ensemble ou IndividuelIndividuel
- CUP_NON024721001399
Aperçu
Description du fabricant
LAME DE SCIE 372818P5 8 PO X 18TPI PO
- Construction bimétallique pour une coupe plus rapide et une durabilité accrue
- Les dents de précision permettent des coupes rapides et lisses
- Coupe tous les métaux, y compris les conduits de tuyaux non ferreux, l’acier inoxydable et les tôles