Motion
LFB-0910
Manchon droit Drymet LF - Alésage de 9 mm, diamètre extérieur de 11 mm, longueur de 10 mm, PTFE avec matériau de support métallique
N° D’ARTICLE MI03302803
N° MFRLFB-0910
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon droit Drymet LF - Alésage de 9 mm, diamètre extérieur de 11 mm, longueur de 10 mm, PTFE avec matériau de support métallique
N° D’ARTICLE MI03302803
N° MFRLFB-0910

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    9 mm
  • Valeur P maximale
    49 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    3.60 N/mm2 - m/s
  • Diamètre extérieur
    11 mm
  • Longueur totale
    10 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau de la bague
    PTFE avec endos en métal
  • Type de douille
    Manche unie
  • Spécification du matériel
    LF du séchoir
  • Valeur V max.
    0.65 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -392 à +536 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    LFB
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE LFB0910
  • Réparable sans lubrification
  • Mince et léger pour une conception compacte
  • Démontrer un faible coefficient de friction et des performances de charge supérieures dans des conditions de charge élevée et de basse vitesse
  • Peut être utilisé aux valeurs PV élevées même dans les zones à vitesse moyenne et élevée lorsqu’il est lubrifié
  • Peut être utilisé dans des températures étendues allant de basses à élevées
  • Offre une résistance chimique supérieure
  • Offre une stabilité dimensionnelle, une résistance mécanique et une conductivité thermique supérieures
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good