Motion
D7400-L22-12-ED

BRENNAN INDUSTRIES INC
D7400-L22-12-ED

Adaptateur droit à compression de scellement USA - 22 mm mâle métrique x 3/4 po mâle britannique tuyau standard parallèle
N° D’ARTICLE MI03303647
N° MFRD7400-L22-12-ED
Prix15.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
D7400-L22-12-ED

Adaptateur droit à compression de scellement USA - 22 mm mâle métrique x 3/4 po mâle britannique tuyau standard parallèle
N° D’ARTICLE MI03303647
N° MFRD7400-L22-12-ED
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
Votre prix15.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    22 mm
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Corps hexagonal
    32.0
  • Longueur totale
    50.5
  • Taille du filetage 2
    3/4-14

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style/type des deux extrémités
    Compression vers BSPP mâle
  • Type de connexion
    BSP / Compression
  • Mot-clé de description
    22 mm mâle métrique x 3/4 po mâle britannique tuyau standard parallèle
  • Style de fin 1
    Métrique mâle
  • Style de fin 2
    Tuyau standard britannique mâle parallèle
  • Extrémité 2 Filetage
    (BSPP) 3/4–14
  • Matériau d’ajustement
    Acier inoxydable
  • Placage
    NICKEL DE ZINC
  • Matériau du joint
    NBR
  • Forme
    DROIT

Aperçu

Description du fabricant
L22MBT-12MBSPP ED DROIT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon