Motion
6505-06-04
6505-06-04 ADAPTATEUR DROIT MP-FJS
N° D’ARTICLE MI03303656
N° MFR6505-06-04
Prix22.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6505-06-04 ADAPTATEUR DROIT MP-FJS
N° D’ARTICLE MI03303656
N° MFR6505-06-04

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po, 3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po, 3/8 po
  • Type de taille End 2
    3/8 NPTF
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF
  • Mot-clé de description
    Raccord tournant évasé JIC 37° femelle 1/4 po x tuyau mâle rigide 3/8 po
  • Style de fin 1
    Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/16–20
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/8–18
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    6505

Aperçu

Description du fabricant
6505-06-04 ADAPTATEUR DROIT MP-FJS

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon