Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Anneau intérieur Largeur56.6 mm
- Anneau extérieur Largeur30.2 mm
- Extérieur Diamètre100 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageAccu-Loc
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale4400 kgf
- Capacité de charge statique radiale3000 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieSUE200
- CUP_NON0808250192618