Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice7/16 po
- Hauteur totale58 mm
- Longueur totale110 mm
- Largeur totale50 mm
- Taille du port1/2 NPT
- Poids1.22 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsLaiton
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv2.8 Cv
- Pression de fonctionnement maximale+8 psi
- Pression de fonctionnement minimale0 psi
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnement0 à +8 (air, gaz inerte, eau) psi
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +125 °F
- Sexe portuaireFemme
- Temps de réponse<lt/>1 ms
- Matériau du jointNitrile
- Entrée électrique du solénoïdeConduit
- Consommation d'énergie du solénoïde10.1 W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde120 V c.a.
- Normes respectéesCE, CSA, FM, UL