Motion
8222G002LTAC120/60,110/50D

ASCO
8222G002LTAC120/60,110/50D

Vanne de procédé cryogénique -
N° D’ARTICLE MI03303751
N° MFR8222G002LTAC120/60,110/50D
Prix1,031.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8222G002LTAC120/60,110/50D

Vanne de procédé cryogénique -
N° D’ARTICLE MI03303751
N° MFR8222G002LTAC120/60,110/50D
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
Prix1,031.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    5/8 po
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    1.17 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Plage de température ambiante
    -40 à 125 °F
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de liquide compatible
    Azote liquide, argon liquide, oxygène liquide
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    3.8 Cv
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 psi
  • Fluide différentiel de pression de fonctionnement
    90 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -320 à 150 °F
  • Trousses de reconstruction
    304065
  • Bobine de rechange
    238810-132-D
  • Matériau du joint
    PTFE
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe H
  • Type de bobine de solénoïde
    HB
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    120/60-110/50 V c.a.
  • Normes respectées
    CSA/CE
  • Fonctionnalité de la vanne
    2-Way, 2-Position normalement fermé
  • Watts
    17.1 W

Aperçu

Description du fabricant
8222G002LTAC120/60,110/50D
  • Les vannes de suffixe « LT » sont conçues pour contrôler les fluides cryogéniques, y compris l’azote liquide (-320˚F/-194˚C), l’argon liquide (-303˚F/-184˚C) et l’oxygène liquide (-297˚F/-181˚C)
  • Toutes les vannes « LT » suffixes sont dégraissées, nettoyées, testées sans humidité et testées à la lumière noire pour les hydrocarbures

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif