Motion
NCDQ8A150-037

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ8A150-037

CYLINDRE COMPACT NCQ8 avec diamètre d’alésage 1 - 1/2 po
N° D’ARTICLE MI03304558
N° MFRNCDQ8A150-037
Prix58.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ8A150-037

CYLINDRE COMPACT NCQ8 avec diamètre d’alésage 1 - 1/2 po
N° D’ARTICLE MI03304558
N° MFRNCDQ8A150-037
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
Prix58.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Longueur du fil de connexion
    3 m
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Accident vasculaire cérébral
    0.375 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La version à tige unique à double action de la série NCQ8 de SMC est un cylindre d’échange compact à corps carré qui permet un montage central rapproché. Le montage de l’interrupteur automatique est facile et peut être monté sur plusieurs côtés. L’utilisation de la méthode de l’anneau de retenue améliore les performances d’entretien. Le remplacement des joints est facile à obtenir en retirant le collier.
  • Option de carrosserie
    Standard (extrémité femelle de la tige)
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    NCQ8
  • Fait sur commande
    Standard
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCQ8

Aperçu

Description du fabricant
NCDQ8A150-037 CYL, COMPACT, DBL ACT
  • Double action, type à tige unique
  • Plage de course du cylindre : 1/8” à 4”
  • Pression de service maximale : 200PSI
  • Plage de température de fonctionnement : 15 - 150°F
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté