Motion
DVF22K315SM

TIMKEN
DVF22K315SM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 3.9375 po , montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03305181
N° MFRDVF22K315SM
Prix4,327.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DVF22K315SM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 3.9375 po , montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03305181
N° MFRDVF22K315SM
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
Prix4,327.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.7500 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    10.9600 po
  • Taille du boulon
    0.875 po
  • Alésage Diamètre  
    3.9375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    9.9700 po;253.20 mm
  • Épaisseur de la bride
    1.5000 po;38.10 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.13 po
  • Global Hauteur  
    4.0600 po
  • Longueur totale
    9.9700 po
  • Longueur totale Diamètre  
    9.9700 po
  • Largeur totale
    4.1300 po
  • Diamètre du pilote
    1.5 po
  • Poids
    64.95 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22222
  • Type d’alésage
    Conique
  • Description
    DVF22K315S, Bloc de bride d’adaptateur conique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    125000 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450196581
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Vitesse maximale
    1700 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    125000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    147000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450196581

Aperçu

Description du fabricant
DVF22K315SM
  • Adaptateur conique verrouillable - Série DV - Adaptateur à écrou unique - excellent dans les applications à forte charge, cette conception utilise un adaptateur de série 2300 plus long pour augmenter le contact avec l'arbre
  • Cette conception offre la meilleure concentricité d’arbre et la plus grande capacité tout en ayant la capacité de s’adapter à un arbre sous-dimensionné.