Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.7500 po
- Largeur de la base3.3800 po
- Longueur du boulon du centre au centre10.3150 po
- Taille du boulon0.875 po
- Alésage Diamètre3-7/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.82 po
- Espacement maximal des trous de boulon11.25 po
- Espacement min. des trous de boulon9.38 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Global Hauteur7.9800 po
- Global Longueur13.5000 po
- Largeur totale3.9900 po
- Poids49.63 lb
Détails
- Manchon d’adaptateurOui
- Détails supplémentairesJoint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
- Matériau de l'insert de roulementAcier
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageConique
- Matériau de retenue de cageAcier
- Type de composantAssemblage
- Type de serviceService intensif
- Type de finOuvert
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Configuration du boîtier2 Bloc d’oreiller de boulon
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierAcier moulé
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageVerrouillage conique de l’adaptateur (bloc robuste)
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant883450008907
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale97700 lbf
- Capacité de charge statique radiale113000 lbf
- RelubrifiableOui
- Type de dispositif de retenueAcier
- Élément roulantSphérique
- Type de ligneDouble rangée
- Matériau du jointTéflon
- Type de jointJoint sans contact et sans purge Labyrnith avec DuPont de téflon®
- Auto-alignementOui
- SérieDVP
- Type de roulementRoulement à rouleaux monté
- CUP_NON883450008907
Aperçu
- Adaptateur conique verrouillable - Série DV - Adaptateur à écrou unique - excellent dans les applications à forte charge, cette conception utilise un adaptateur de série 2300 plus long pour augmenter le contact avec l'arbre
- Cette conception offre la meilleure concentricité d’arbre et la plus grande capacité tout en ayant la capacité de s’adapter à un arbre sous-dimensionné.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions techniques pour les applications de convoyeur avec TimkenLa société Timken offre une gamme complète de produits pour les besoins uniques de votre système de convoyeur. Nous pouvons concevoir des solutions personnalisées et des configurations de roulements qui répondent aux exigences et aux défis de vos applications, des solutions d’étanchéité multipoint aux combinaisons de verrouillage, en passant par les déflecteurs et les options de boîtier et de montage. De plus, grâce à notre modèle d’assemblage sur commande, nous pouvons construire votre roulement monté plus rapidement, ce qui nous permet de réagir rapidement et de réduire les délais d’approvisionnement.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Étude de cas sur le CRB fractionné de l’agrégat TimkenLes unités à logement de roulement cylindrique à rouleaux Timken ont aidé un client global à réduire les temps d’arrêt et à simplifier l’entretien d’un tambour d’entraînement de convoyeur primaire. La solution a éliminé la nécessité de retirer l’équipement de transmission d’énergie, augmentant la productivité et réduisant les coûts d’entretien.
Voir la documentation
Étude de cas sur les ceintures en V avec ruban bleu agrégé TimkenUne entreprise regroupée a communiqué avec Timken Belts pour lui faire part de ses préoccupations concernant la durée de vie de la courroie sur les plateaux de coupe de ses agitateurs 8 . Chaque écran de l’agitateur utilisait 4-8 des courroies du concurrent.
Voir la documentation
Plus de ressources
Roulements simples ronds en polyéthylène montés sur Timken
Les roulements lisses ronds en poly de Timken sont fabriqués à partir de polymères de qualité supérieure, incorporant le pouvoir lubrifiant à la composition. Résistant à la corrosion et sans lubrification, les roulements monobrins à rouleaux en poly Timken montés sont parfaits pour les applications où l’assainissement et la contamination sont des préoccupations critiques.
Roulements à billes à montage hygiénique Timken IP69K
Roulements entièrement en acier inoxydable avec indice de protection contre l’eau et la poussière de IP69K sans l’utilisation d’un couvercle d’extrémité pour les applications alimentaires et de boissons.