Motion
QAAFX15A215ST

TIMKEN
QAAFX15A215ST

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 2.9375 po , collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03305572
N° MFRQAAFX15A215ST
Price$2,070.17/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAAFX15A215ST

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 2.9375 po , collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03305572
N° MFRQAAFX15A215ST
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
Price$2,070.17/each

Spécifications

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    6.0100 po
  • Bolt Circle Diameter  
    8.5000 po
  • Taille du boulon
    0.75 po
  • Bore Diameter  
    2.9375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.4400 po;189 mm
  • Épaisseur de la bride
    1.06 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.74 po
  • Overall Height  
    7.4400 po
  • Longueur totale
    7.4400 po
  • Overall Length Diameter  
    7.4400 po
  • Largeur totale
    4.7400 po
  • Diamètre du pilote
    6.3130 po, 160.35 mm
  • Poids
    27.536 lb

Details

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22215
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    QAAFX15A215S, Bloc à bride concentrique double
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    49900 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450135696
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Vitesse maximale
    2900 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    49900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    54100 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint sans contact et sans purge Labyrnith avec DuPont de téflon®
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    54100 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450135696

Aperçu

Description du fabricant
QAAFX15A215ST PALIER
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet double - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de maintien agressive
  • Lorsqu’il est configuré avec un insert à double col, le roulement offre deux fois plus de résistance à l’arrachement que notre insert à col simple standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs