Motion
QAAFX20A315SET

TIMKEN
QAAFX20A315SET

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., alésage 3-15/16 po , montage sur bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03305590
N° MFRQAAFX20A315SET
Prix3,860.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAAFX20A315SET

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., alésage 3-15/16 po , montage sur bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03305590
N° MFRQAAFX20A315SET
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
Votre prix3,860.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    8.3100 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    11.7500 po
  • Taille du boulon
    0.875 po
  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Épaisseur de la bride
    1.5 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.92 po
  • Global Hauteur  
    10.5600 po
  • Longueur totale
    10.5600 po
  • Largeur totale
    5.9200 po
  • Poids
    66.366 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    883450136303
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    97700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    113000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450136303

Aperçu

Description du fabricant
QAAFX20A315SET PALIER
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet double - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de maintien agressive
  • Lorsqu’il est configuré avec un insert à double col, le roulement offre deux fois plus de résistance à l’arrachement que notre insert à col simple standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues