Motion
QAAFX20A400SM

TIMKEN
QAAFX20A400SM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 4.0000 po , collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03305595
N° MFRQAAFX20A400SM
Price$4,632.19/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAAFX20A400SM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 4.0000 po , collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03305595
N° MFRQAAFX20A400SM
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
Price$4,632.19/each

Spécifications

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    8.3100 po
  • Bolt Circle Diameter  
    11.7500 po
  • Taille du boulon
    0.875 po
  • Bore Diameter  
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    10.5600 po;268.20 mm
  • Épaisseur de la bride
    1.5 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.92 po
  • Overall Height  
    10.5600 po
  • Longueur totale
    10.5600 po
  • Overall Length Diameter  
    10.5600 po
  • Largeur totale
    5.9200 po
  • Diamètre du pilote
    8.8750 po, 225.43 mm
  • Poids
    65.37 lb

Details

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22220
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    QAAFX20A400S, Bloc à bride concentrique double
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    97700 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450192910
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    97700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    113000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc nitrile à purge automatique avec contact avec trois lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    113000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450192910

Aperçu

Description du fabricant
QAAFX20A400SM PALIER
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet double - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de maintien agressive
  • Lorsqu’il est configuré avec un insert à double col, le roulement offre deux fois plus de résistance à l’arrachement que notre insert à col simple standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs