Motion
QAAFX22A407ST

TIMKEN
QAAFX22A407ST

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 4.4375 po , collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03305600
N° MFRQAAFX22A407ST
Prix7,173.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAAFX22A407ST

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 4.4375 po , collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03305600
N° MFRQAAFX22A407ST
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
Prix7,173.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.4400 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    12.8800 po
  • Taille du boulon
    0.875 po
  • Alésage Diamètre  
    4.4375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    15.1300 po;384.30 mm
  • Épaisseur de la bride
    1.25 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.25 po
  • Global Hauteur  
    15.1300 po
  • Longueur totale
    15.1300 po
  • Longueur totale Diamètre  
    15.1300 po
  • Largeur totale
    6.2500 po
  • Poids
    93.894 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22222
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    QAAFX22A407S, Bloc à bride ronde double concentrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    125000 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450136594
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Vitesse maximale
    1700 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    125000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    147000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint sans contact et sans purge Labyrnith avec DuPont de téflon®
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    147000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450136594

Aperçu

Description du fabricant
QAAFX22A407ST PALIER
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet double - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de maintien agressive
  • Lorsqu’il est configuré avec un insert à double col, le roulement offre deux fois plus de résistance à l’arrachement que notre insert à col simple standard.