Motion
QMC10J200ST

TIMKEN
QMC10J200ST

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - 2.0000 po de diamètre, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03306885
N° MFRQMC10J200ST
Prix799.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMC10J200ST

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - 2.0000 po de diamètre, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03306885
N° MFRQMC10J200ST
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
Prix799.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.8000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.3800 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.38 po
  • Épaisseur de la bride
    0.63 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.87 po
  • Global Hauteur  
    3.0500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.3800 po
  • Largeur totale
    3.0500 po
  • Diamètre du pilote
    4.5 po
  • Poids
    9.813 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22210
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    QMC10J200S, Cartouche à bride pilote excentrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    26300 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450058902
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Vitesse maximale
    4200 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26600 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint sans contact et sans purge Labyrnith avec DuPont de téflon®
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    26600 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450058902

Aperçu

Description du fabricant
QMC10J200ST ROULEMENT DE VERROUILLAGE ECC
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion