Motion
QMC13J207ST

TIMKEN
QMC13J207ST

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - 2.4375 po de diamètre, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03306909
N° MFRQMC13J207ST
Prix988.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMC13J207ST

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - 2.4375 po de diamètre, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03306909
N° MFRQMC13J207ST

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix988.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.6000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.5000 po
  • Taille du boulon
    0.5 po
  • Alésage Diamètre  
    2.4375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.63 po
  • Épaisseur de la bride
    0.69 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.37 po
  • Global Hauteur  
    3.4600 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.6300 po
  • Largeur totale
    3.4600 po
  • Diamètre du pilote
    5.5 po
  • Poids
    16.48 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22213
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    QMC13J207S, Cartouche à bride pilote excentrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    46400 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450059305
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Vitesse maximale
    3200 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    48600 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint sans contact et sans purge Labyrnith avec DuPont de téflon®
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    48600 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450059305

Aperçu

Description du fabricant
QMC13J207ST ROULEMENT DE VERROUILLAGE ECC
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion